スリーブコレット

スリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスタースリーブコレット - ミスターマイスター
(8件のレビュー)

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用になるには、別途コレットチャックが必要です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48909105510151.5
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909114510161.6
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
48909123510202.0
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909132510232.35
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909148510252.5
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48909157510303.0
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909166510323.2
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909175510353.5
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909184510404.0
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48909193510505.0
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48910155600612065050-
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 模型工作
有限会社ぴゅあ

外形6mmなので6mmコレットに咥えて使うのだが
PROXXONフライスモーターやER16コレットはOKで
PROXXON旋盤のコレットでは全然締まらずに使えなかった

対象商品 : 48909184
2023-08-04
用途: 機械作業

普通に良い
普通に良い
普通に良い
普通に良い
普通に良い

対象商品 : 48909157
2021-08-10
用途: 木工NC機器用

NC機器のコレットにドリルを装着する際に使ってます。自作をするのも面倒で、同様の商品は他に見つからなかったので大変助かります。

対象商品 : 48909193
2018-04-11
用途: ミニ旋盤に使用
不動産業

ミニ旋盤でOゲージ鉄道模型の車軸をOJゲージに加工しました

対象商品 : 48909132
2017-12-03
用途: ルータ
建設業・工事業

小型のルータを買わずに6mmが2.35mmに、便利なアタッチメントです。長年探してました。

2が参考にしています
対象商品 : 48909166
2017-07-21
用途: トリマーの取り付けに使います
建設業・工事業

ルーターとトリマーの取りつけの際ピッタリとフィトしてすごくたすかりました。

2022-09-14
用途: 木工ルーター

旋盤での自作が面倒だったため買ったが。この値段なら自作した方がよかったかも知れない。商品自体は問題なし。

対象商品 : 48909132
2017-07-29
用途: リューターに使用
建設業・工事業

リューターサイズ変更に使用、現在のところ問題なく作動しています。
値段がもう少し安いと良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする