曜日別特売

ドリルプレスLITE

ドリルプレスLITE - ミスターマイスター
(1件のレビュー)

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。

ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842内容量1台
注意
※写真は組み上がっている状態ですが、本製品は組立式ですので、お客様ご自身で組み立てる必要があります。
※組立にはプラスドライバが別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890931561415
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-04
用途: プラモデルの穴あけ
その他業種

PROXXONのミニルーターを固定しようと試みたがガタつくので、増し締めなどいろいろしているうちに、ホルーダーの受け側のねじ部が割れた。プラモデルの制作に使うにしても強度上『実用性に乏しい』と思われます。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする