超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト

超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト ミスターマイスター
(3件のレビュー)

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。

刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-77 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48909665 66694
11,000
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48909665
2022-10-03
用途:
アルミ加工

小径の中ぐりが出来るので重宝してます。
交換用のバイトがもう少し安いとありがたいのですが

対象商品:
48909665
2018-08-07
用途:
旋盤加工孔ぐり等
電気・ガス・熱供給・水道業

旋盤加工中ぐり精密加工に使用して問題なくしようしています

対象商品:
48909665
2018-08-07
用途:
旋盤加工孔ぐり等
電気・ガス・熱供給・水道業

精密穴繰りに使用していますが申し分ない。
定在適所で使用すればOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする