曜日別特売

〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 - ミスターマイスター

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。

材質(チップ)超硬全長(mm)91(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チップ交換を行うにはTROXレンチNo.66751が必要です。超硬スロアウエイバイト4本セットには含まれています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890972666703
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする