曜日別特売

精密ハンドピース

精密ハンドピース - ミスターマイスター精密ハンドピース - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

HP-300追加用精密ハンドピース。
HP-200S交換用としても使用出来ます。

用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4891016460061206730
23,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910164
2022-06-24
用途: 作品作り
卸売・小売業

旧式のを使っていたので、持ち手もスマートで快適に使っています。コレットの付け替えもしやすく満足しています。

対象商品 : 48910164
2017-08-27
用途: 彫刻作業時

今まで使用していたハンドピースの代替品として購入。3.2mm軸に交換してドレメルの刃物を付けて使ってます。価格が価格なので迷いましたが、やはり使い慣れた物が良いですね。モノタロウさんのページにはハンドピースが2種類記載されてますが、購入される方、間違えないように・・・。(品番見てメーカーで確認を。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする