東洋アソシエイツ
替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)
(1件のレビュー)
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途
TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
幅(mm)
(刃)6
刃長(mm)
1783
山数
14/inch
刃厚(mm)
0.36
アズワン品番
64-5176-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48910374
10603
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください