WING ACE
ミニ充電式サンダービーム
電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。
コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途
電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。
定格消費電力(W)
9(3W×3LED)
電球の種類
LED
使用場所
室内、屋外
電源タイプ
充電式
全光束(Lm)
500
付属品
ACアダプター、USBケーブル
定格電圧(V)
AC100~120
本体質量(g)
700
定格周波数(Hz)
50/60
芯数
2
色温度(K)
6500
寿命
約500回充電可能
連続点灯時間
約4時間
充電時間(時間)
約6~7(AC電源使用時)
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
360°回転可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902647
LED-J9
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください