曜日別特売

ポジドライブ・ドライバー

ポジドライブ・ドライバー - BONDHUS
(6件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
全6種類を絞り込む
先端サイズ
軸長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489107941110ポジドライブPZ No.060
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
489108031111ポジドライブPZ No.180
580
489
538(税込)
当日出荷
489108121112ポジドライブPZ No.1200
710
589
648(税込)
4日以内出荷
489108281113ポジドライブPZ No.2100
830
689
758(税込)
当日出荷
489108371114ポジドライブPZ No.2200
1,010
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489108461115ポジドライブPZ No.3150
1,150
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910846
2023-02-27
用途: スキーのビンディングの取り付け等。
MT白馬サービス業

普通のドライバーではポジが対応できないので助かる。

2022-07-29
用途: 製品の解体と組み立て

基本的に使うことのないポジドライブですが、無ければ困ることがあるので購入しました。あまり使うものではないので、一番安めのものを購入しました。耐久性がどの程度なのかは、分かりませんが、普段使いには、ドリルドライバー用の他社のビットを使うので、破損させるようなことはないと思います。狭いねじ穴の奥にあるねじを外すために、軸径の細いものを選びました。

対象商品 : 48910812
2022-02-03
用途: 英国車のメンテナンスに

特に不満はありません。コスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 48910794
2019-09-08
用途: 家具の組み立て
サービス業

このポジドライバーは近くのDIYセンター2件にいずれも置いていないタイプのものでした。
北欧家具などの組み立てには必須のドライバーなので、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48910794
2017-10-08
用途: 備え。
MAR SURFBOARDS

仕事上、作業対象が海水で濡れている、またはそれが乾いていても塩分がある時が多いため、車弄り以外は先端までメッキのドライバーを好んで使っています。ボンダスは六角レンチでは精度強度共に信頼できるアメリカブランドですが、この商品はドイツ製なので自社工場生産では無いようです。今回、0・1・2・3の4サイズ全て買いましたが精度に関しては手元にPZ3番のネジしか無かったため3番でしか試していませんが、使えなくは無いと言うレベルで、スナップオンではなくブルーポイント、またはMACツールのラチェドラなどに付属される台湾製ビットセットは強度イマイチですが精度は安定しており、それより劣る精度なので、ベッセルなどの日本製ドライバーでなれている人には使いにくいと思います。グリップの握りに関しても現行のボンダスのHexドライバーナットドライバーはゴム製でグリップ良子ですが、このドライバーの握りは硬いつや消しのプラスチックで私には滑る感じです。昔の透明感のあるハンドルの方がマシ?かな。ドイツ製であることと、精度の雰囲気からするとweraではなくwhihaの製品に似ています。精度に関してはプラスもポジもネジメーカー側にも個体差があるので現時点で悪い評価にはしたく無いですが、グリップの感触がスナップオン、ハゼット、バーコなどの黒い旧タイププラスチックグリップよりも滑る感じ。おそらく加水分解や耐薬品を考慮した物だと思いますが、乾いた素手では使いにくそうです。その他の情報としてはボルスターはなく、グリップ後方に穴があり、1サイズ大きいドライバーが刺せて、グリップ前方のプラスチック部分が8角形になっています。

5が参考にしています
対象商品 : 48910794
2017-05-26
用途: DIYで

使いやすいですよ。
もう1サイズ大きいのも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする