マイナス絶縁(VDE)ドライバー

マイナス絶縁(VDE)ドライバー - BONDHUS

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

規格IEC60900商品構成単品内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489110921407マイナス6.5×1.2mm150ポリプロピレン
930
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
489110651402マイナス3.5×0.6mm100-
540
取扱い終了
代替品有
489110831405マイナス5.5×1mm125-
820
取扱い終了
代替品有
489110471400マイナス2.5×0.4mm75-
520
取扱い終了
489110561401マイナス3×0.5mm100ポリプロピレン
530
取扱い終了
489110741403マイナス4×0.8mm100-
700
取扱い終了
489111081408マイナス8×1.6mm175ポリプロピレン
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4891106514024891201824021402 マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912018マイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ後継品
4891108314054891204524051405 マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912045マイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする