BONDHUS
プラス絶縁(VDE)ドライバー
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
規格
IEC60900
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911126
1421
プラス
No.1
80
ポリプロピレン
¥
730
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911144
1423
プラス
No.3
150
ポリプロピレン
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911117
1420
プラス
No.0
60
ポリプロピレン
¥
590
取扱い終了
48911135
1422
プラス
2
100
-
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください