ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー

ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー - BONDHUS

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

規格IEC60900商品構成単品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489111871433ポジドライブNo.3150ポリプロピレン
1,410
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
489111531430ポジドライブNo.060-
600
取扱い終了
代替品有
489111621431ポジドライブ180-
740
取扱い終了
代替品有
489111781432ポジドライブNo.2100ポリプロピレン
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4891115314304891212424301430 ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912124ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ後継品
4891116214314891213324311431 ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912133ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする