曜日別特売

六角ボルスター付きマイナスドライバー

六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS

刃先はブラックチップ精密加工。

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489111962060マイナス4.5×1mm4.5×190
910
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489112052061マイナス5.5×1mm5.5×1100
960
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
489112142062マイナス7×1.2mm7×1.2125
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489112232063マイナス8×1.2mm8×1.2150
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489112322064マイナス9×1.6mm9×1.6150
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
489112482065マイナス10×1.6mm10×1.6175
1,830
1,698
1,868(税込)
当日出荷
489112572066マイナス12×2mm12×2200
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする