BONDHUS
六角ボルスター付きプラスドライバー
(1件のレビュー)
刃先はブラックチップ精密加工。
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911266
2100
プラス
No.1
80
¥
960
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911275
2101
プラス
No.2
100
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911284
2102
プラス
No.3
150
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください