曜日別特売

プラスドライバー

プラスドライバー - BONDHUS
(1件のレビュー)
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489112932082プラス-603.538
680
549
604(税込)
当日出荷
489113022083プラスNo.180559
790
639
703(税込)
当日出荷
489113182084プラス-150571
900
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
489113272086プラス-300593
1,030
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489113362087プラスNo.2100684
1,020
819
901(税込)
当日出荷
489113452088プラス-2006106
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489113542089プラス-3006128
1,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489113632090プラス-1508144
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911302
2020-01-29
用途: コレクションを兼ねての日常作業
その他業種

ドイツ製でデザイン・質感・価格全てに最高です。
しかしながら、先端の形状が若干小さめのようで、遊びが大きいような気がします。
何か特別なポリシーがあっての造りならば、その理由が知りたいです。
納得がいくような内容であれば、勿論 ★★★★★ です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする