曜日別特売

マイナスドライバー

マイナスドライバー - BONDHUS
(2件のレビュー)

刃先はブラックチップ精密加工。

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
全11種類を絞り込む
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489113722003マイナス2.5×0.4mm2.5×0.460
480
429
472(税込)
当日出荷
489113882005マイナス3×0.5mm3×0.575
510
449
494(税込)
当日出荷
489113972006マイナス3×0.5mm3×0.5150
550
479
527(税込)
当日出荷
489114062007マイナス3.5×0.6mm3.5×0.6100
570
499
549(税込)
当日出荷
489114152008マイナス4×0.8mm4×0.8100
720
639
703(税込)
当日出荷
489114242009マイナス4×0.8mm4×0.8150
760
669
736(税込)
当日出荷
489114332010マイナス4×0.8mm4×0.8300
890
769
846(税込)
当日出荷
489114422011マイナス4.5×0.8mm4.5×0.8125
800
699
769(税込)
当日出荷
489114582012マイナス5×1mm5×1150
850
749
824(税込)
当日出荷
489114672013マイナス5×1mm5×1200
900
789
868(税込)
当日出荷
489114762014マイナス5.5×1mm5.5×1150
1,060
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911458
2022-10-08
用途: キーレス電池の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

キーレス電池交換用として購入しました。すべての物には使用できませんが、すぐ使えるように机の引き出しにいれています。

対象商品 : 48911406
2020-02-13
用途: コレクターです。
その他業種

+は…
-は最高です。
兎に角サイズが豊富です。C.P.ナンバーワン間違い無し。
国産の同価格帯に比べデザイン、質感等数段上です。
耐久性に関しては私には未知数ですが、信頼できそうです。
どんな-ネジにも限りなくフイットします。
並べて観ているだけで癒されます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする