曜日別特売

丸ブレードマイナスドライバー

丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS

刃先はブラックチップ精密加工。

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
全16種類を絞り込む
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489114852030マイナス4×0.8mm4×0.875
920
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489114942031マイナス5×1mm5×175
960
889
978(税込)
当日出荷
489115032032マイナス5.5×1mm5.5×1125
990
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115122033マイナス5.5×1mm5.5×1200
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115282034マイナス5.5×1mm5.5×1300
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115372035マイナス6×1mm6×1100
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115462036マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2100
1,060
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115552037マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2150
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115642038マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2300
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115732039マイナス7×1.2mm7×1.2125
1,060
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489115822040マイナス8×1.2mm8×1.2150
1,380
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
489115982041マイナス8×1.6mm8×1.6175
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489116072042マイナス8×1.6mm8×1.6300
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489116162043マイナス9×1.6mm9×1.6175
1,520
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
489116252044マイナス10×1.6mm10×1.6200
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
489116342045マイナス12×2mm12×2250
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする