BONDHUS
スタビー・マイナスドライバー
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
全長(mm)
80
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
50
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911643
2289
マイナス
5×1mm
30
¥
730
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48911652
2290
マイナス
6×1mm
30
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください