BONDHUS
スタビー・プラスドライバー
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
全長(mm)
80
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
50
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911668
2285
プラス
5mm
30
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911677
2286
プラス
6mm
30
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください