曜日別特売

スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ

スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ - BONDHUS
(1件のレビュー)
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)10全長(mm)80質量(g)37グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)50商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4891168622911/4inch1030
1,060
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911686
2019-02-26
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

昨年購入したBONDHUSマグネットビットホルダー1/4ドライブが使い易くて気に入ったので、姉妹品らしいこのスタビーを買ってみた。柄の材質は同様で、黒い部分は硬いゴム、黄色い部分は硬いプラスチック。6角部分の対面幅は21mmで、同サイズのメガネレンチが丁度良く入るが、厚さが4mmくらいなので力は掛けないほうが良さそう。マグネットは強めで、短いプラスビットだと素手では抜きにくいが、プライヤーで挟めば簡単に抜ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする