BONDHUS
スクエアー(四角)ドライバー
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911695
2200
四角
No.1
100
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
48911704
2201
四角
No.2
125
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
48911713
2202
四角
No.3
150
¥
1,110
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください