曜日別特売

フレキシブルナットドライバー

フレキシブルナットドライバー - BONDHUS
軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489117222211ソケット6mm150
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
489117382212ソケット7mm150
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
489117472213ソケット8mm150
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
489117562214ソケット10mm175
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする