BONDHUS
フレキシブルブレードドライバーハンドル差し込み角6.35mm(1/4インチ)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
260
質量(g)
122
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911774
2210
四角
150
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください