BONDHUS
ナットドライバー(ディープソケット)
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911783
2236
ソケット(ボックス)
5mm
125
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911792
2237
ソケット(ボックス)
5.5mm
125
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911808
2238
ソケット(ボックス)
6mm
125
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911817
2239
ソケット(ボックス)
7mm
125
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
48911826
2240
ソケット(ボックス)
8mm
125
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
48911835
2241
ソケット(ボックス)
9mm
125
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911844
2242
ソケット(ボックス)
10mm
125
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911853
2243
ソケット(ボックス)
11mm
125
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911862
2244
ソケット(ボックス)
12mm
125
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48911878
2245
ソケット(ボックス)
13mm
125
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください