曜日別特売

ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ)

ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ) - BONDHUS
(4件のレビュー)
軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489118962281--100
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911896
2024-06-03
用途: バイクいじり

値段もおてごろで、握りやすいグリップなので作業しやすいです。お勧めです

対象商品 : 48911896
2018-12-15
用途: 農機具の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

値段も品質も満足しています。
特に不満点はありません。

対象商品 : 48911896
2017-08-07
用途: 金型メンテナンス
製造業

力をかけたければ、頭の穴に棒を差し込み回せばやり易い。他製品のスライドバーを差し込み回すより使い易く気に入っている。 差し込み部も他社よりガタつき少なく良いと感じる。相性もありますが。

1が参考にしています
対象商品 : 48911896
2017-05-27
用途: 産業機械組立
製造業

価格も手頃でにぎりやすいです。
7~8mm位のナットならメガネよりナットドライバーの方が早く回せるのでソケット付け替えて活躍してくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする