曜日別特売

シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット

シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット - BONDHUSシリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット - BONDHUSシリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット - BONDHUSシリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット - BONDHUSシリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット - BONDHUS
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
全6種類を絞り込む
先端形状
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
セット内容
質量(g)
組本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489119322300プラス、マイナス(-)ドライバー:4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:No.1×80・No.2×1004615
4,830
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489119482305プラス、マイナス(-)ドライバー:4.5×125・5.5×125・7.0×125/(+)ドライバー:No.1×80・No.2×1004625
5,080
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489119572310プラス、マイナス(-)ドライバー:3.5×100・4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:No.1×80・No.2×1005036
5,410
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
489119752320プラス、マイナス(-)ドライバー:5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:No.2×1002973
3,220
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
489119842325プラス(+)ドライバー:No.0×60・No.1×80・No.2×1002323
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489119662315プラス、マイナス(-)ドライバー:4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:PH1×80・PH2×100/(ポジ)ドライバー:PZ1×80・PZ2×1006057
6,670
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする