曜日別特売

マイナス絶縁(VDE)ドライバー

マイナス絶縁(VDE)ドライバー - BONDHUS

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
全9種類を絞り込む
軸長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489119932400マイナス2.5×0.4mm2.5×0.475
650
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120022401マイナス3×0.5mm3×0.5100
700
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120182402マイナス--100
710
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120272403マイナス4×0.8mm4×0.8100
840
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120362404マイナス4.5×0.8mm4.5×0.8125
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120452405マイナス5.5×1mm5.5×1125
1,030
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120542406マイナス6×1mm6×1150
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120632407マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2150
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120722408マイナス8×1.6mm8×1.6175
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする