曜日別特売

プラス絶縁(VDE)ドライバー

プラス絶縁(VDE)ドライバー - BONDHUS

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489120882420プラスNo.060
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489120972421プラスNo.180
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489121062422プラスNo.2100
1,050
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489121152423プラスNo.3150
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする