BONDHUS
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、ラバー
規格
IEC60900
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48912124
2430
ポジドライブ
No.0
60
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48912133
2431
ポジドライブ
No.1
80
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48912142
2432
ポジドライブ
No.2
100
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48912158
2433
ポジドライブ
No.3
150
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください