BONDHUS
マイナスドライバー
(2件のレビュー)
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48912167
4001
マイナス
1.5×0.3mm
60
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
48912176
4002
マイナス
2×0.4mm
60
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
48912185
4003
マイナス
2.5×0.4mm
60
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
48912194
4004
マイナス
2.5×0.4mm
150
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
48912203
4005
マイナス
3×0.5mm
75
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
48912212
4006
マイナス
3×0.5mm
150
¥
740
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
48912228
4007
マイナス
3.5×0.6mm
100
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
48912237
4008
マイナス
4×0.8mm
100
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
48912246
4009
マイナス
4×0.8mm
150
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください