曜日別特売

プラスドライバー

プラスドライバー - BONDHUS
(1件のレビュー)
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489122554080プラス602.517
1,000
899
989(税込)
当日出荷
489122644081プラス602.517
890
799
879(税込)
4日以内出荷
489122734082プラス603.521
600
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
489122824083プラス80532
810
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
489122984084プラス150544
930
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
489123074085プラス200552
1,070
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48912273
2020-07-17
用途: 光学製品修理
有限会社有路鉄工

柄に穴があり棒を通すことで固いネジにも容易に対応できるのがよい。ただ、ボンダスの先端は他のレンチ類においても少しだけ細くガタがあるのでナメそうな気配がして少し不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする