曜日別特売

プリシジョングリップ 精密ドライバーセット

プリシジョングリップ 精密ドライバーセット - BONDHUS
材質(グリップ)樹脂セット内容(-)ドライバー:1.5×60mm・2.0×60mm・3.0×75mm/プラス(+)No.00×60mm・No.0×60mm・No.1×80mm種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ組本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489123164370
4,140
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする