曜日別特売

ポジドライブ ドライバー

ポジドライブ ドライバー - BONDHUS

刃先はブラックチップ精密加工。

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489123254110ポジドライブPZ No.060
600
549
604(税込)
当日出荷
489123344111ポジドライブPZ No.180
810
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489123434112ポジドライブPZ No.1200
1,070
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする