BONDHUS
トルクス ドライバー
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48912352
4140
トルクス(ヘックスローブ)
T3
60
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912368
4141
トルクス(ヘックスローブ)
T4
60
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912386
4143
トルクス(ヘックスローブ)
T6
80
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912395
4144
トルクス(ヘックスローブ)
T7
80
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912404
4145
トルクス(ヘックスローブ)
T8
80
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912413
4146
トルクス(ヘックスローブ)
T9
80
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912422
4147
トルクス(ヘックスローブ)
T10
80
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912438
4148
トルクス(ヘックスローブ)
T15
80
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912447
4149
トルクス(ヘックスローブ)
T20
100
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912377
4142
トルクス(ヘックスローブ)
T5
60
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください