曜日別特売

トルクス ドライバーセット

トルクス ドライバーセット - BONDHUS
(1件のレビュー)

刃先はブラックチップ精密加工。

材質(グリップ)樹脂セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489124564380
6,210
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48912456
2020-05-29
用途: 潰れかけたネジ
細矢製作所

現場作業中に潰れ掛けたトルクスネジを取るのに急遽注文!
レンチメーカーでは有名なボンダス製品。トルクスの精密ドライバーを発売してる事を知って即発注!見事解決です!助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする