BONDHUS
ナットドライバー
全長(mm)
173
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48912465
4230
ソケット
2mm
80
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912474
4231
ソケット
2.5mm
80
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48912483
4232
ソケット
3mm
80
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48912492
4233
ソケット
3.5mm
80
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48912508
4234
ソケット
4mm
80
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48912517
4235
ソケット
4.5mm
80
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください