BONDHUS
六角ドライバー
全長(mm)
158
種類
六角ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48912526
4262
六角
2mm
65
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912535
4263
六角
2.5mm
65
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912544
4264
六角
3mm
65
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48912553
4265
六角
4mm
65
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください