DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない
3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)
110(加工誤差±2.5)
質量(g)
280
段数
13
被削材
鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm
シャンク径(Φmm)
10
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918476
DSS-439RS
HSS鋼(高級高速度鋼)
¥
32,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
48918485
DSST-439RS
HSS鋼(高級高速度鋼)チタンコーティング
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください