新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯

新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 - 富士倉
(23件のレビュー)

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応

電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48913253DN-301
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48913253
2023-10-18
用途: 農作業用、農機のメンテ用
猪瀬農園農・林・水産業

明るく、マグネット付き。フック付きで機械のメンテ時に大変使いやすいです。マグネットの、強さも申し分有りません。明るさは細かい作業にも全く問題無く使えます。広い範囲を照らすにも問題ナシ。

対象商品 : 48913253
2022-09-27
用途: 普段の作業に使用
サービス業

それほど邪魔にならない大きさで使い勝手が良く、磁石が付いているので、作業中に固定できたり、キャビネットの横に貼り付けて収納したり、とても便利です。明るさも問題ありません。

対象商品 : 48913253
2022-11-15
用途: 塗装や作業時

明るいです。磁石もきちんとしてるし大型車の中に潜るときに便利です

対象商品 : 48913253
2020-12-04
用途: 施工管理
株式会社日さく建設業・工事業

携帯の充電機で充電できるのがとても便利です。明るさも直視できないぐらいのまぶしさがあり十分です。

対象商品 : 48913253
2020-06-01
用途: 停電作業に使用します。
司設備建設業・工事業

前回、購入したものより、明るいみたいですね。お買い得感が、あります。

対象商品 : 48913253
2020-04-24
用途: 明るい
農・林・水産業

この商品を、探していました。以前の型番を使用していました。
同じものが、あってよかった。

対象商品 : 48913253
2020-04-14
用途: 機械などのメンテナンス
農・林・水産業

早速とどきました。軽くて明るく、とても使いやすいです。追加で、購入使用と、思います。

対象商品 : 48913253
2019-07-22
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

さぎょうのこうりつがあがったので、よかったとおもいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする