曜日別特売

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 50W形相当

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 50W形相当 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
質量(g)70口金E26定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)660定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)70外径(Φ)×全長(mm)60×108色温度(K)5000定格入力電流(A)0.118グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.0配光角度(°)120明るさ電球50W形相当電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918196LDA7N-H
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918196
2016-12-23
用途: タンク照明

下方向タイプのLEDが販売減少されるなかで、重宝しています。タンク内に集中して光りが入ってくるので、明るいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする