アサヒパック
【袋のみ】 SP 和紙雲竜 S 雲竜無地
(1件のレビュー)
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918616
008100101
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48918625
008100201
2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48918634
008100301
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48918643
008100501
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48918652
008101001
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください