曜日別特売

浴室換気乾燥暖房機

浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。

タイプ天井取付2~3室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7.4開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918993BF-563RGD238×503×363
145,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする