曜日別特売

空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ

空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ - 日東工器空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ - 日東工器

カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。

用途ボルト締めに内容量1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
能力ボルト径(mm)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソケット差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4908476232266 AIA-2560------
67,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908477889345 AIS-1640215~260160.60.81100012.7
62,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
4908475332265 AIA-1641------
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
4908478789346 AIS-1641290~450160.60.9740012.7
57,900
取扱い終了
代替品有
4908479689347 AIS-2560670~970250.61.1510019.0
105,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4908475332265 AIA-164187096387AIS-164132265 AIA-1641 エアーインパクトレンチ 日東工器 87096387エアーインパクトレンチ日東工器1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4908478789346 AIS-164187096387AIS-164189346 AIS-1641 エアーインパクトレンチ 日東工器 87096387エアーインパクトレンチ日東工器1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
4908479689347 AIS-256087096396AIS-256089347 AIS-2560 エアーインパクトレンチ 日東工器 87096396エアーインパクトレンチ日東工器1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする