ワンタッチジェットブローチ

ワンタッチジェットブローチ - 日東工器

工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。

被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4908490207692 JBO19X7519.0
14,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908491807695 JBO23X7523.0
14,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908492706197 JBO24X7524.0
14,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908493607699 JBO30X7530.0
15,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908494507701 JBO35X7535.0
16,080
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4908495406943 JBO38X7538.0
16,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908496306944 JBO42X7542.0
19,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908497207706 JBO46X7546.0
21,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4908498806199 JBO50X7550.0
21,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする