エアータッチこだわりセットクリアー

エアータッチこだわりセットクリアー - SOFT99エアータッチこだわりセットクリアー - SOFT99エアータッチこだわりセットクリアー - SOFT99
(1件のレビュー)

メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。
新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。

セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性内容量1本(12mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085408B-223
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 エアータッチこだわりセット クリアー』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49085408
2024-08-07
用途: 車修理
アムール阿佐ヶ谷

車の小さい傷はこれで十分満足行くレベルで塗装できると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする