エアータッチこだわりセット ボカシ剤

エアータッチこだわりセット ボカシ剤 - SOFT99エアータッチこだわりセット ボカシ剤 - SOFT99エアータッチこだわりセット ボカシ剤 - SOFT99
(1件のレビュー)

エアータッチ塗装の最終仕上げ剤。エアータッチ塗装周辺のザラツキを平滑にし、新旧塗装の境界面をぼやかして目立たなくします。
新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用ボカシ剤との取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。

セット内容エアータッチ専用ボカシ剤(12mL)、クイックアダプター(2個/黒色:ボカシ剤用、透明:タッチアップペン用)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性内容量1本(12mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085417B-224
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 エアータッチこだわりセット ボカシ剤』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49085417
2021-08-12
用途: バンパーキズ修理
製造業

バンパーの線キズ修理に挑戦しました、
境界面をぼやかすことができて素人目線では満足できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする