エアフォーミー

エアフォーミー - ホーケンエアフォーミー - ホーケンエアフォーミー - ホーケンエアフォーミー - ホーケンエアフォーミー - ホーケン

ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。
15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。
特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48919745AF-001S226.87.815.6(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックスバイオレットニトリル15耐久性・耐油性1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
48919754AF-001M237.48.717.4(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックスバイオレットニトリル15耐久性・耐油性1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
48919763AF-001L247.89.318.6(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックスバイオレットニトリル15耐久性・耐油性1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
48919772AF-001LL258.49.819.6(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックスバイオレットニトリル15耐久性・耐油性1
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする