曜日別特売

ナイトリーダーパトロールベスト

ナイトリーダーパトロールベスト - ホーケンナイトリーダーパトロールベスト - ホーケンナイトリーダーパトロールベスト - ホーケンナイトリーダーパトロールベスト - ホーケンナイトリーダーパトロールベスト - ホーケン
(3件のレビュー)

昼夜問わず視認性に優れパトロール作業に適しています。
大きなポケットが2ヶ所付いており、携帯電話などの収納に便利です。
前面にファスナーが付いていますので脱着が簡単です。
両ウエストにマジックテープがありサイズの調整が出来ます。
ヨーロッパ基準規格適合品 EN471タイプベストです。

材質ポリエステル100%、PVC反射テープテープ地色グレーウエスト(cm)100~125着丈(cm)63内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例48919824NL-008オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48919833NL-008イエロー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919833
2022-11-16
用途: 夜間の商品搬入の際に着用
卸売・小売業

脱着がしやすく軽いので良い買い物でした・社員様にもう少し買い増ししたいと思います

対象商品 : 48919833
2022-12-21
用途: 工場設備メンテナンス
株式会社想研製造業

非常に目立つので工場内での視認性が非常に良いと感じます。

対象商品 : 48919833
2017-09-26
用途: 建設作業時
建設業・工事業

前チャックでポケットあっていい感じでさいこうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする