曜日別特売

4倍強いアイロン貼り破れにくい障子紙

4倍強いアイロン貼り破れにくい障子紙 - アサヒペン
(3件のレビュー)

障子紙のJIS規格に規定の破裂強さの下限値(78.45kPa)に比べて、約4倍(316kPa)の強さです。
美しい和紙の風合いをもった破れにくい障子紙です。
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。

材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合・特殊熱接着樹脂付寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490872825461無地5461無地
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872985462雲竜5462雲竜
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
490873075463笹竹5463笹竹
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
490873165464桜5464桜
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アイロン貼りタイプ障子紙 貼り方
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49087282
2020-04-23
用途: 障子の張り替え

他の方も書いていますが、素人が簡単に貼れるものではありません。
うすーいプラ盤の様なイメージでしたが、全くイメージ違いで、たるみが出来てしまい残念・・・

2が参考にしています
対象商品 : 49087307
2020-01-01
用途: 障子の張替え

素人が張れるものではないと思います…
のりを使う張り方の方きれいに簡単に張れる。

対象商品 : 49087282
2018-01-23
用途: 家の障子張替え

はじめは上手く行かないんじゃないかと不安でしたが、ぴーんと貼ることは性格上難しいですが、満足行く仕上がりにはなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする