曜日別特売

目かくし用シート

目かくし用シート - アサヒペン目かくし用シート - アサヒペン
(1件のレビュー)

平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。

材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088122M-26 さくらM-26 さくら46×90
1,250
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
49088138M-206 さくらM-206 さくら92×90
2,280
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

目かくし用シート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 窓に貼った。
不動産業

説明してる写真は、曇りガラスのようだったのに、白くて、写真と違った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする