LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート カーボンファイバーシリーズ
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
116
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×128×8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48926395
PXP-CF01-CB
炭素繊維強化プラスチック、亜鉛合金
¥
8,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926404
PXP-CF01-WT
アルミナイズドグラファイト、亜鉛合金
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった